Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl ház HAN-Eco 24B-HCC SN102580 - 19431240737

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl  ház HAN-Eco 24B-HCC SN102580

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - kuplungház

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábelbevezetés elrendezése - felül

  • Ívfekvés - alsó rész

  • Lezárás típusa - kettős reteszelő kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102580

Gyártói cikkszám

19431240737

Gyártói típuskód

19431240737

Szekrény típusa:

kuplungház

Ház anyaga:

műanyag

Kábelbevezetés elrendezése:

felül

Ívfekvés:

alsó rész

Lezárás típusa:

kettős reteszelő kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

metrikus

Védettség (IP), szerelt:

IP66

Házbevonat:

egyéb

Ház színe:

fekete

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Csőcsonkkal:

Nem

Tömítéssel:

Igen

Vezetékbevezetések száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Nem

Ipari sokp csatl ház HAN-Eco 24B-HCC