HARTING - Ipari sokp csatl ház Han-Modular ECO hood IP20 SN019194 - 09140010422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - műanyag
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Ívfekvés - nincs
Lezárás típusa - bepattintható
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019194
Gyártói cikkszám
09140010422
Gyártói típuskód
Han-Modular ECO hood IP20
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
műanyag
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
nincs
Lezárás típusa:
bepattintható
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
nincs
Védettség (IP), szerelt:
IP20
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
szürke
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem