Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl ház ráép. 10Pól. IP65 2xM20 SN136687 - 19200100290

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl ház ráép.  10Pól.  IP65 2xM20 SN136687

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - lábazatház

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - oldalt

  • Ívfekvés - alsó rész

  • Lezárás típusa - hosszanti kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136687

Gyártói cikkszám

19200100290

Gyártói típuskód

Han 10A-HSM-HC 1 Lever 2xM20

Szekrény típusa:

lábazatház

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

oldalt

Ívfekvés:

alsó rész

Lezárás típusa:

hosszanti kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

metrikus

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Csőcsonkkal:

Nem

Tömítéssel:

Nem

Vezetékbevezetések száma:

2

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Nem

Ipari sokp csatl ház ráép. 10Pól. IP65 2xM20