HARTING - Ipari sokp csatl ház SN015065 - 09330162602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 16
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 500 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015065
Gyártói cikkszám
09330162602
Gyártói típuskód
HAN 16 E-STI-C
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
16
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
500 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-4 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb
Teljesítmény érzékelők száma:
16
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-4 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500