Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl hüvely 0,5 mm2 GT44187 - 09330006220

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl hüvely 0,5 mm2 GT44187

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Egy érintkező max. üzemi árama - 16 A

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-0.5 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT44187

Gyártói cikkszám

09330006220

Gyártói típuskód

09330006220

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Egy érintkező max. üzemi árama:

16 A

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-0.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Érintkezők fajtája:

forgácsolt (esztergagép)

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-0.5 mm2

Csupaszolási hossz:

7.5 mm

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Ipari sokp csatl hüvely 0,5 mm2