HARTING - Ipari sokp csatl hüvely 2,5mm2 GT57550 - 09150006226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama - 16 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 2.5-2.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57550
Gyártói cikkszám
09150006226
Gyártói típuskód
09150006226
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama:
16 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
2.5-2.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkezők fajtája:
forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
arany
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-2.5 mm2
Csupaszolási hossz:
6 mm