HARTING - Ipari sokp csatl kábelcsav M20 6-12mm GT60442 - 19000005182
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 6-12 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60442
Gyártói cikkszám
19000005182
Gyártói típuskód
19000005182
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
6-12 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
24 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Hatszög élmérete:
26.4 mm
Felület:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; Ipari sokp csatl kábelcsav M20 6-12mm