HARTING - Ipari sokp csatl kábelcsav. M20x1.5 5-12mm' SN168621 - 19000005081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 5-12 mm
Anyag - fém
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN168621
Gyártói cikkszám
19000005081
Gyártói típuskód
19000005081
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
5-12 mm
Anyag:
fém
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
22 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Hatszög élmérete:
24.4 mm
Felület:
nikkelezett
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Ipari sokp csatl kábelcsav. M20x1.5 5-12mm'