HARTING - Ipari sokp csatl kábelcsav M25 9-16mm GT60446 - 19000005090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 9-16 mm
Anyag - fém
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60446
Gyártói cikkszám
19000005090
Gyártói típuskód
19000005090
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
9-16 mm
Anyag:
fém
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
30 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Hatszög élmérete:
33.5 mm
Felület:
nikkelezett
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; Ipari sokp csatl kábelcsav M25 9-16mm