Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl kábelcsav M25 9-18mm SN020803 - 19000005091

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl kábelcsav M25  9-18mm SN020803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Kábelátmérőhöz - 9-18 mm

  • Anyag - fém

  • Védettség (IP) - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020803

Gyártói cikkszám

19000005091

Gyártói típuskód

19000005091

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Kábelátmérőhöz:

9-18 mm

Anyag:

fém

Védettség (IP):

IP68

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

30 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Hatszög élmérete:

33.5 mm

Felület:

nikkelezett

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Ipari sokp csatl kábelcsav M25 9-18mm