HARTING - Ipari sokp csatl kábelcsav M32 18-25mm SN073153 - 19000005196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 18-25 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073153
Gyártói cikkszám
19000005196
Gyártói típuskód
19000005196
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
18-25 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
42 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Hatszög élmérete:
46.8 mm
Felület:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; Ipari sokp csatl kábelcsav M32 18-25mm