Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl kábelcsav M40 22-32mm GT60449 - 19000005098

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl kábelcsav M40  22-32mm GT60449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 40

  • Kábelátmérőhöz - 22-32 mm

  • Anyag - fém

  • Védettség (IP) - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60449

Gyártói cikkszám

19000005098

Gyártói típuskód

19000005098

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

40

Kábelátmérőhöz:

22-32 mm

Anyag:

fém

Védettség (IP):

IP68

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

50 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Hatszög élmérete:

55 mm

Felület:

nikkelezett

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Ipari sokp csatl kábelcsav M40 22-32mm