HARTING - Ipari sokp csatl. keret házhoz SN101875 - 09140100361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 64.2 mm
Szélesség - 34.4 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - egyéb
Dugaszolási ciklusok min. száma - 500
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101875
Gyártói cikkszám
09140100361
Gyártói típuskód
09140100361
Hosszúság:
64.2 mm
Szélesség:
34.4 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500
Ipari sokp csatl. keret házhoz