HARTING - Ipari sokp csatl kontakt tüske 0,75-1mm2 GT30556 - 09330006105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Egy érintkező max. üzemi árama - 16 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1-1 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30556
Gyártói cikkszám
09330006105
Gyártói típuskód
09330006105
Érintkező kivitelezése:
csap
Egy érintkező max. üzemi árama:
16 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1-1 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkezők fajtája:
forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-1 mm2
Csupaszolási hossz:
7.5 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500