Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl kontakt tüske 100A/16-35mm GT56393 - 09140022651

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl kontakt tüske 100A/16-35mm GT56393

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram In - 100 A

  • Névleges feszültség - 1000 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56393

Gyártói cikkszám

09140022651

Gyártói típuskód

09140022651

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

2

Névleges áram In:

100 A

Névleges feszültség:

1000 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

tengelyes csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

16-35 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Teljesítmény érzékelők száma:

2

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

8 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

16-35 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Nem

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl kontakt tüske 100A/16-35mm