Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl kontakt tüske 1mm2 anya SN016783 - 09332006218

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl kontakt tüske 1mm2 anya SN016783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Egy érintkező max. üzemi árama - 16 A

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1-1 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN016783

Gyártói cikkszám

09332006218

Gyártói típuskód

Han E HMC female contact Au

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Egy érintkező max. üzemi árama:

16 A

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1-1 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Érintkezők fajtája:

forgácsolt (esztergagép)

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

arany

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-1 mm2

Csupaszolási hossz:

7.5 mm

Dugaszolási ciklusok min. száma:

10000

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Ipari sokp csatl kontakt tüske 1mm2 anya