Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatl kontaktus 2,5mm2 GT57551 - 09150006126

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatl kontaktus 2,5mm2 GT57551

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Egy érintkező max. üzemi árama - 10 A

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 2.5-2.5 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57551

Gyártói cikkszám

09150006126

Gyártói típuskód

09150006126

Érintkező kivitelezése:

csap

Egy érintkező max. üzemi árama:

10 A

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-2.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Érintkezők fajtája:

forgácsolt (esztergagép)

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

arany

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-2.5 mm2

Csupaszolási hossz:

6 mm

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Ipari sokp csatl kontaktus 2,5mm2