HARTING - Ipari sokp csatl M23 ház 7-12mm SN084310 - 09151000402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - dugaszoló ház
Ház anyaga - sárgaréz
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Ívfekvés - nincs
Lezárás típusa - csavar
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084310
Gyártói cikkszám
09151000402
Gyártói típuskód
09151000402
Szekrény típusa:
dugaszoló ház
Ház anyaga:
sárgaréz
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
nincs
Lezárás típusa:
csavar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
nincs
Védettség (IP), szerelt:
egyéb
Házbevonat:
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Igen
Korrózióálló:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl M23 ház 7-12mm