HARTING - Ipari sokp csatl pos apa krimp term GT47633 - 09320463001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 46
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 500 V
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT47633
Gyártói cikkszám
09320463001
Gyártói típuskód
09320463001
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
46
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
500 V
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-4 mm2
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl pos apa krimp term