HARTING - Ipari sokp csatl q7/0-F GT94964 - 09120073101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 7
Névleges áram In - 10 A
Névleges feszültség - 400 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94964
Gyártói cikkszám
09120073101
Gyártói típuskód
09120073101
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
7
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
400 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-2.5 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb
Teljesítmény érzékelők száma:
7
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500