HARTING - Ipari sokp csatl SN020800 - 09140253101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 25
Névleges áram In - 4 A
Névleges feszültség - 50 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020800
Gyártói cikkszám
09140253101
Gyártói típuskód
09140253101
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
25
Névleges áram In:
4 A
Névleges feszültség:
50 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-0.52 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb
Teljesítmény érzékelők száma:
25
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
0.8 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-0.52 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500