HARTING - Ipari sokp csatl tölcséres kábelbev. PG16 GT50817 - 09000005103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 10-16 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50817
Gyártói cikkszám
09000005103
Gyártói típuskód
09000005103
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
10-16 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6.5 mm
Védettség (IP):
egyéb
Szín:
szürke
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
30 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyéb
Hatszög élmérete:
33.5 mm
Felület:
egyéb
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs