HARTING - Ipari sokp csatl tölcséres kábelbev. PG29 GT50819 - 09000005106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Kábelátmérőhöz - 19-29 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 13 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50819
Gyártói cikkszám
09000005106
Gyártói típuskód
09000005106
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Kábelátmérőhöz:
19-29 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
13 mm
Védettség (IP):
egyéb
Szín:
szürke
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
41 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyéb
Hatszög élmérete:
50 mm
Felület:
egyéb
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs