HARTING - Ipari sokp csatl tömszelence M32 fém GT60351 - 19000005094
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 13-20 mm
Anyag - fém
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60351
Gyártói cikkszám
19000005094
Gyártói típuskód
19000005094
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
13-20 mm
Anyag:
fém
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
40 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Hatszög élmérete:
44 mm
Felület:
nikkelezett
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; Ipari sokp csatl tömszelence M32 fém