HARTING - Ipari sokp csatl tömszelence Pg29 nikkelezett GT60441 - 09370005106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Anyag - fém
Védettség (IP) - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60441
Gyártói cikkszám
09370005106
Gyártói típuskód
Ms-Csav-SKV 29
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Anyag:
fém
Védettség (IP):
egyéb
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
41 mm
Felület:
egyéb
Tömszelencék ; Tömszelence ; Ipari sokp csatl tömszelence Pg29 nikkelezett