HARTING - Ipari sokp csatlakozó kontakt hosszabbító kábel GT56396 - 09140009912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56396
Gyártói cikkszám
09140009912
Gyártói típuskód
09140009912
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Ipari sokp csatlakozó kontakt hosszabbító kábel