HARTING - Ipari sokp csatlakozó M12 4P CSATLAKOZÓ ANYA SN054353 - 21031112405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábel külső átmérőhöz - 2.9-5.1 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-0.34 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - áthatoló csatlakozás
Érintkező felület anyaga - nikkel/arany
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054353
Gyártói cikkszám
21031112405
Gyártói típuskód
21031112405
Kábel külső átmérőhöz:
2.9-5.1 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-0.34 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
áthatoló csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
nikkel/arany
Ház anyaga:
műanyag
Névleges áram In:
4 A
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Névleges feszültség:
32 V
Túlfeszültség kategória:
III
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-0.34 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-0.34 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-0.34 mm2
Házbevonat:
egyéb
Lezárás típusa:
tömszelencés
Védettség (IP), szerelt:
IP65/IP67
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Árnyékolt:
Nem