HARTING - Ipari sokp csatlakozó QUINTAX-STI+BU fém SN073154 - 09140009915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterlemez anyaga - alumínium
Szélesség - 23.6 mm
Horony formája - kerek
Bemetszések száma - 1
Hosszúság - 19.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073154
Gyártói cikkszám
09140009915
Gyártói típuskód
09140009915
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Szélesség:
23.6 mm
Horony formája:
kerek
Bemetszések száma:
1
Hosszúság:
19.6 mm
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) tartozék ; Ipari sokp csatlakozó QUINTAX-STI+BU fém