Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp csatlakozó SN053603 - 09370060318

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp csatlakozó SN053603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - hozzáépíthető ház

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - egyéb

  • Ívfekvés - alsó rész

  • Lezárás típusa - hosszanti kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN053603

Gyártói cikkszám

09370060318

Gyártói típuskód

Han 6M-agg-LB-K (Ak in Al)

Szekrény típusa:

hozzáépíthető ház

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

alsó rész

Lezárás típusa:

hosszanti kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

nincs

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

fekete

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Csőcsonkkal:

Nem

Tömítéssel:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Nem

Speciális csatlakozók ; HARTING ; Ipari sokp csatlakozó