HARTING - Ipari sokp érintkező betét 12pol forr. apa M23 SN084314 - 09151122602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 12
Névleges áram In - 8 A
Névleges feszültség - 200 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084314
Gyártói cikkszám
09151122602
Gyártói típuskód
09151122602
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
12
Névleges áram In:
8 A
Névleges feszültség:
200 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztó-csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1-1 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-1 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500