Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp tömszelence bővítő Pg13,5/Pg16 -ra GT65295 - 09000005051

MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp tömszelence bővítő Pg13,5/Pg16 -ra GT65295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - egyéb

  • Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 13.5

  • Robbanásvédett - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65295

Gyártói cikkszám

09000005051

Gyártói típuskód

09000005051

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

egyéb

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

13.5

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

16

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Ipari sokp tömszelence bővítő Pg13,5/Pg16 -ra