HARTING - Ipari sokp tömszelence bővítő Pg16/Pg21 -re GT65294 - 09000005052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - egyéb
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 16
Robbanásvédett - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65294
Gyártói cikkszám
09000005052
Gyártói típuskód
09000005052
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
egyéb
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
16
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
21
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Ipari sokp tömszelence bővítő Pg16/Pg21 -re