Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp tömszelence bővítő Pg21/Pg29 -re GT50861 - 09000005053

MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp tömszelence bővítő Pg21/Pg29 -re GT50861

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Külső csavarmenet menetfajtája - PG

  • Anyag - egyéb

  • Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 21

  • Robbanásvédett - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50861

Gyártói cikkszám

09000005053

Gyártói típuskód

09000005053

Belső csavarmenet menetfajtája:

PG

Külső csavarmenet menetfajtája:

PG

Anyag:

egyéb

Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:

21

Robbanásvédett:

Nem

Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:

29

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Ipari sokp tömszelence bővítő Pg21/Pg29 -re