HARTING - Ipari sokp tömszelence bővítő Pg29/Pg36 SN014392 - 09000005054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - egyéb
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 29
Robbanásvédett - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014392
Gyártói cikkszám
09000005054
Gyártói típuskód
K PG 29-36
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
egyéb
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
29
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
36
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Ipari sokp tömszelence bővítő Pg29/Pg36