HARTING - Ipari sokp tömszelence pg 11 műanyag IP68 SN026075 - 09000005185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Kábelátmérőhöz - 10-12 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN026075
Gyártói cikkszám
09000005185
Gyártói típuskód
09000005185
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Kábelátmérőhöz:
10-12 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
19 mm
Felület:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; Ipari sokp tömszelence pg 11 műanyag