HARTING - Ipari sokp tömszelence Pg11 IP68 SN019963 - 09000005080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Kábelátmérőhöz - 5-8 mm
Anyag - fém
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019963
Gyártói cikkszám
09000005080
Gyártói típuskód
09000005080
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Kábelátmérőhöz:
5-8 mm
Anyag:
fém
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
20 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
20 mm
Felület:
egyéb
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-130 °C