Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokp tömszelence Pg21 fém IP68 SN018567 - 09000005090

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokp tömszelence Pg21 fém IP68 SN018567

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 21

  • Kábelátmérőhöz - 7-10.5 mm

  • Anyag - fém

  • Védettség (IP) - IP68

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018567

Gyártói cikkszám

09000005090

Gyártói típuskód

09000005090

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

21

Kábelátmérőhöz:

7-10.5 mm

Anyag:

fém

Védettség (IP):

IP68

Szín:

egyéb

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

30 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

30 mm

Felület:

egyéb

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-130 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Ipari sokp tömszelence Pg21 fém