HARTING - Ipari sokp tömszelence szűkítő O-gyűrűvel pg13,5-11 GT65297 - 09000005063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - egyéb
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 11
Robbanásvédett - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65297
Gyártói cikkszám
09000005063
Gyártói típuskód
09000005063
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
egyéb
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
11
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
13.5
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Ipari sokp tömszelence szűkítő O-gyűrűvel pg13,5-11