HARTING - Ipari sokp tömszelence szűkítő O-gyűrűvel pg29-21 GT65300 - 09000005068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - PG
Külső csavarmenet menetfajtája - PG
Anyag - egyéb
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet - 21
Robbanásvédett - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65300
Gyártói cikkszám
09000005068
Gyártói típuskód
09000005068
Belső csavarmenet menetfajtája:
PG
Külső csavarmenet menetfajtája:
PG
Anyag:
egyéb
Csavarmenet mérete PG belső csavarmenet:
21
Robbanásvédett:
Nem
Csavarmenet mérete PG külső csavarmenet:
29
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Ipari sokp tömszelence szűkítő O-gyűrűvel pg29-21