HARTING - Ipari sokpólusú csatlakozó, anya SN073652 - 09140203113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 20
Névleges áram In - 4 A
Névleges feszültség - 32 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073652
Gyártói cikkszám
09140203113
Gyártói típuskód
09140203113
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
20
Névleges áram In:
4 A
Névleges feszültség:
32 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.09-0.52 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb
Teljesítmény érzékelők száma:
20
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Névleges feszültséglökés:
0.8 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.09-0.52 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500