HARTING - Ipari sokpólusú csatlakozó ház SN084014 - 09140013101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 1
Névleges áram In - 200 A
Névleges feszültség - 800 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084014
Gyártói cikkszám
09140013101
Gyártói típuskód
09140013101
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
1
Névleges áram In:
200 A
Névleges feszültség:
800 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
25-70 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb
Teljesítmény érzékelők száma:
1
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
8 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
25-70 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500