Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Ipari sokpólusú csatlakozó SN112062 - 09140073101

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Ipari sokpólusú csatlakozó SN112062

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 7

  • Névleges áram In - 40 A

  • Névleges feszültség - 830 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112062

Gyártói cikkszám

09140073101

Gyártói típuskód

09140073101

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

7

Névleges áram In:

40 A

Névleges feszültség:

830 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

krimpelő csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-6 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb

Teljesítmény érzékelők száma:

7

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Igen

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

8 kV

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-6 mm2

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Nem

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Ipari sokpólusú csatlakozó