HARTING - Ipari sokpólusú csatlakozó SN112064 - 09140073001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 7
Névleges áram In - 40 A
Névleges feszültség - 830 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112064
Gyártói cikkszám
09140073001
Gyártói típuskód
09140073001
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
7
Névleges áram In:
40 A
Névleges feszültség:
830 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-6 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb
Teljesítmény érzékelők száma:
7
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
8 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-6 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500