HARTING - Kábel tömszelence M20 6-12mm IP68, IP69 SN163594 - 19000007102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 6-12 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163594
Gyártói cikkszám
19000007102
Gyártói típuskód
Han CGM-P-EXi M20 D
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
6-12 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
24 mm
Hatszög élmérete:
26.4 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Kábel tömszelence M20 6-12mm IP68, IP69