HARTING - Kábel tömszelence M32 20,5-25mm IP68, fém, vasúti változat SN181965 - 19000007125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 20.5-25 mm
Anyag - fém
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN181965
Gyártói cikkszám
19000007125
Gyártói típuskód
Han CGM-M-Rail M32 D.20.5-25mm
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
20.5-25 mm
Anyag:
fém
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
36 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Kábel tömszelence M32 20,5-25mm IP68, fém, vasúti változat