Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Kábelcsatlakozó, Könyökös, 2A SN100235 - 21033194801

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Kábelcsatlakozó, Könyökös, 2A SN100235

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábel külső átmérőhöz - 4-8 mm

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-0.5 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Érintkező felület anyaga - nikkel/arany

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100235

Gyártói cikkszám

21033194801

Gyártói típuskód

M12-Screw-8P-ACOD-F-ANG

Kábel külső átmérőhöz:

4-8 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-0.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Érintkező felület anyaga:

nikkel/arany

Ház anyaga:

műanyag

Névleges áram In:

2 A

Környezeti hőmérséklet:

-30-85 °C

Névleges feszültség:

30 V

Túlfeszültség kategória:

III

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-0.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-0.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-0.5 mm2

Házbevonat:

egyéb

Lezárás típusa:

tömszelencés

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Dugaszolási ciklusok min. száma:

100

Árnyékolt:

Nem

Kábelcsatlakozó, Könyökös, 2A