HARTING - Kábeltömszelence M20x1,5 D.6-12mm fekete SN205284 - 19000005183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 6-12 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
5713140192898
Sonepar cikkszám
SN205284
Gyártói cikkszám
19000005183
Gyártói típuskód
19000005183
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
6-12 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
24 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Kábeltömszelence M20x1,5 D.6-12mm fekete