Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Kézi krimpelő szerszám HAND/E/C1,5-4 GT31959 - 09990000110

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Kézi krimpelő szerszám HAND/E/C1,5-4 GT31959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz

  • Présforma - egyéb

  • Keresztmetszet - 0.14-4 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31959

Gyártói cikkszám

09990000110

Gyártói típuskód

09990000110

Alkalmas:

különböző alkalmazásokhoz

Présforma:

egyéb

Keresztmetszet:

0.14-4 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Kézi krimpelő szerszám HAND/E/C1,5-4