HARTING - Kézi krimpelő szerszám HAND/HANE-hoz GT29744 - 09990000021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 0.14-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29744
Gyártói cikkszám
09990000021
Gyártói típuskód
09990000021
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
0.14-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Kézi krimpelő szerszám HAND/HANE-hoz