HARTING - M12-Screw-5P-ACOD-M-STR Csatlakozó SN165791 - 21033191501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábel külső átmérőhöz - 4-8 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Érintkező felület anyaga - nikkel/arany
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165791
Gyártói cikkszám
21033191501
Gyártói típuskód
21033191501
Kábel külső átmérőhöz:
4-8 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
nikkel/arany
Ház anyaga:
műanyag
Névleges áram In:
7.5 A
Környezeti hőmérséklet:
-30-85 °C
Névleges feszültség:
60 V
Túlfeszültség kategória:
III
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-1.5 mm2
Házbevonat:
egyéb
Lezárás típusa:
tömszelencés
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Árnyékolt:
Nem